CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/8" |
Länge | 76 mm |
Gewicht | 93 g |
Anschlussmaß | 10 mm |
Vierkant | 10 mm (3/8") |
Geprüft nach ISO 3316 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |