GEDORE

GEDORE 30 IMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 26-tlg 6-kant IN-IS-PH

  • ERIKS:23901800
  • Hersteller:6229740
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
26
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
13
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
4
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
4
Verpackung
Metallkassette