GEDORE

GEDORE 280100 Winkelbieger 100 mm

  • ERIKS:23083310
  • Hersteller:4535010
Image 1
Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°, Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag, Mit Längenanschlag, Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'898.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'052.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antrieb elektrisch
Nein
Biegewinkel
90 °