CHF 64.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite 1 | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm |
Schlüsselweite 3 | 30.5 mm |
Schlüsselweite 4 | 26 mm |
Vierkant | Sonstige |
Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
Gesamtlänge | 422 mm |
Gewicht | 1.285 kg |