CHF 158.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite 1 | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 27 mm |
Schlüsselweite 3 | 32 mm |
Schlüsselweite 4 | 26 mm |
Vierkant | 20 mm (3/4") |
Oberflächenschutz | Pulverbeschichtet |
Gesamtlänge | 755 mm |
Gewicht | 5.515 kg |