CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4" |
Kardangelenk | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung | Gerade |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Länge | 145 mm |
Gleitgriff | Nein |
Geprüft nach ISO 3315 | Ja |
Oberflächenschutz | Kunststoffbeschichtet |
VDE-geprüft | Nein |