GEDORE

GEDORE 2098 T Steckschlüssel mit T-Griff 1/4"

  • ERIKS:12055713
  • Hersteller:1939998
Image 1
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4" Bits geeignet, Besonders für tiefliegende Schrauben geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
T-Griff
Anschlussmaß
6.3 mm
Länge
300 mm
Gleitgriff
Nein
Geprüft nach ISO 3315
Nein
VDE-geprüft
Nein