GEDORE

GEDORE 2095 Kardangelenk 1/4"

  • ERIKS:23063733
  • Hersteller:6170910
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Länge
38 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Ja