GEDORE

GEDORE 2094 Verbindungsvierkant 1/4"

  • ERIKS:23063762
  • Hersteller:6170830
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Werkzeughalter
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Aufnahme
1/2"
Gesamtlänge
19.8 mm