GEDORE

GEDORE 2090 KR-6 Kardanverlängerung 1/4" 148 mm

  • ERIKS:12055710
  • Hersteller:6121030
Image 1
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Länge
148 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein