GEDORE

GEDORE 2090-2 Verlängerung 1/4" 55 mm

  • ERIKS:23063739
  • Hersteller:6170320
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Länge
55 mm
Gewicht
25 g
Anschlussmaß
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein