GEDORE

GEDORE 2090-12 Verlängerung 1/4" 305 mm

  • ERIKS:23901509
  • Hersteller:6173340
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Länge
305 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein