GEDORE

GEDORE 2088 Flexible Verlängerung 1/4"

  • ERIKS:23063787
  • Hersteller:6170240
Image 1
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/4"
Länge
150 mm
Anschlussmaß
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein