CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Reduzierung auf | 3/8" |
Ausführung Werkzeugseite | Vierkant (female) |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 1/4" |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 6.3 mm |
Ausführung Steckschlüsselseite | Vierkant (male) |
Anschlussmaß Steckschlüsselseite | 10 mm |
Länge | 26 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Geprüft nach ISO 3316 | Ja |