CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 5.5 mm |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Länge | 50 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Schlüsseltiefe | 4.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |