Eriks
GEDORE

GEDORE 20 ITU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 36-tlg 6-kant IN-TX-ITX

  • ERIKS:23063091
  • Hersteller:6196710
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 504.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
20 ITU-3
Typ
Socket Wrench Set
Anschlussmaß
6.3 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
36
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
17
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
5
Anzahl Torx-Steckschlüssel
8
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Breite
275 mm
Höhe
42 mm
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1160 g