Eriks
GEDORE

GEDORE 20 IMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 32-tlg 6-kant IN-IS-PH-PZ

  • ERIKS:23063090
  • Hersteller:6174150
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
32
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
11
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
5
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
10
Verpackung
Metallkassette