GEDORE

GEDORE 20 9/32AF Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 9/32"

  • ERIKS:23061266
  • Hersteller:6167370
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Länge
25 mm