GEDORE

GEDORE 20 7/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 7/16"

  • ERIKS:23061268
  • Hersteller:6167880
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Länge
25 mm