GEDORE

GEDORE 20 3/8AF Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 3/8"

  • ERIKS:23061249
  • Hersteller:6167610
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Länge
25 mm