GEDORE

GEDORE 20 14 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 14 mm

  • ERIKS:23061262
  • Hersteller:6166720
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
1/4" in
Länge
25 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
10 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein