GEDORE

GEDORE 20 1/2AF Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 1/2"

  • ERIKS:23061250
  • Hersteller:6167960
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Länge
25 mm