GEDORE

GEDORE 2-8 Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

  • ERIKS:23068106
  • Hersteller:6030580
Image 1
Praxisgerechte Zusammenstellung, Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
8
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige