GEDORE

GEDORE 2-120 Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm

  • ERIKS:23068108
  • Hersteller:6031040
Image 1
Praxisgerechte Zusammenstellung, Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
12
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige