GEDORE

GEDORE 1997 Gelenkgriff 1/2" 381 mm

  • ERIKS:23901381
  • Hersteller:6144910
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
Rechtwinklig
Anschlussmaß
12.5 mm
Länge
385 mm
Gleitgriff
Nein
Geprüft nach ISO 3315
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein