GEDORE

GEDORE 1993 U-20 SK Umschaltknarre 1/2"

  • ERIKS:12521442
  • Hersteller:2219492
Image 1
Besonders für Gewindebolzen und schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Mit Innensechskantantrieb, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel, Rückschwenkwinkel 6°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außensechskantantrieb, No. 19 SK
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
275 mm
Gewicht
510 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Ja
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
21 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
6 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein