GEDORE

GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet

  • ERIKS:12742483
  • Hersteller:2697920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Durchgangsbohrung und Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Einhandbedienung-Die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüsseleinsatz eingedreht werden, Starker Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Länge
81.5 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Geprüft nach ISO 3316
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein