GEDORE

GEDORE 1990-5 Verlängerung 1/2" 125 mm

  • ERIKS:23063755
  • Hersteller:6143860
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Länge
123 mm
Gewicht
188 g
Anschlussmaß
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein