CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" |
Länge | 75 mm |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Vierkant | 12,5 mm (1/2") |
Geprüft nach ISO 3316 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |