GEDORE

GEDORE 1932 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"

  • ERIKS:23901377
  • Hersteller:6143190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2 in
Reduzierung auf
3/4"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
1/2"
Anschlussmaß Werkzeugseite
12.5 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
20 mm
Länge
44 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Ja