GEDORE

GEDORE 1930 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

  • ERIKS:23063775
  • Hersteller:6143000
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Werkzeughalter
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Aufnahme
1/2"
Gesamtlänge
39 mm