CHF 683.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 19 V20 U-10 |
Typ | Socket Wrench Set |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 50 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Stecknüsse | 23 |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 9 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 8 |
Länge | 425 mm |
Breite | 280 mm |
Höhe | 57 mm |
Verpackung | Blauer Stahlblechkasten |
Gewicht | 6220 g |