GEDORE

GEDORE 19 SK 21 Steckschlüsseleinsatz 1/2" kurz, 21 mm

  • ERIKS:12521453
  • Hersteller:2225964
Image 1
Mit Außensechskantantrieb SW 18, 95 mm, Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK, Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
33 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
13 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein