GEDORE

GEDORE 19 SK 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2" kurz, 15 mm

  • ERIKS:12521448
  • Hersteller:2225891
Image 1
Mit Außensechskantantrieb SW 18, 95 mm, Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK, Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
26.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
8.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein