GEDORE

GEDORE 19 SK 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2" kurz, 10 mm

  • ERIKS:12521443
  • Hersteller:2521539
Image 1
Mit Außensechskantantrieb SW 18, 95 mm, Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK, Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
24 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Nein
Schlüsseltiefe
6 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein