GEDORE

GEDORE 19 34 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 34 mm

  • ERIKS:23062724
  • Hersteller:6138270
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
44 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
22.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein