GEDORE

GEDORE 176 2 Eckrohrzange

  • ERIKS:12056915
  • Hersteller:6438310
Image 1
Ausführung nach DIN 5234 Form B, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt, Gesenkgeschmiedet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 76 mm
Für max. Rohrdurchmesser
2"
Länge
580 mm
Gewicht
2570 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige