GEDORE

GEDORE 176 1.1/2 Eckrohrzange

  • ERIKS:12056914
  • Hersteller:6438230
Image 1
Ausführung nach DIN 5234 Form B, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt, Gesenkgeschmiedet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 62 mm
Für max. Rohrdurchmesser
1.1/2"
Länge
430 mm
Gewicht
1405 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige