GEDORE

GEDORE 175 4 Rohrzange

  • ERIKS:12056912
  • Hersteller:6437770
Image 1
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, Gesenkgeschmiedet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 130 mm
Für max. Rohrdurchmesser
4"
Länge
760 mm
Gewicht
5629 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige