GEDORE

GEDORE 175 2 Rohrzange

  • ERIKS:12056910
  • Hersteller:6437500
Image 1
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, Gesenkgeschmiedet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
0 - 76 mm
Für max. Rohrdurchmesser
2"
Länge
580 mm
Gewicht
2580 g
Ausführung funkenarm
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Griffüberzug
Sonstige
Griffausführung
Sonstige