GEDORE

GEDORE 1500 ED-70 K Distanzbox

  • ERIKS:23194318
  • Hersteller:1618687
Image 1
Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in Schubladen der Tiefe 400 mm, bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Geeignet für Lochplatte
Nein
Breite
475 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
400 mm
Material
Kunststoff
Farbe
Schwarz