Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT2-1 B Check-Tool-Einlage mit Sortiment

  • ERIKS:12742485
  • Hersteller:2308819
Image 1
Maße: 315 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.45/ Satzexkl. MwSt

CHF 332.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1500 CT2
Typ
Combination wrench set
Anzahl Ringschlüssel
17
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
17
Anzahl Ring-Maulschlüssel
17
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Check-Tool-Modul