GEDORE

GEDORE 1500 CT1-ITX 19 LKP Check-Tool-Einlage mit Sortiment

  • ERIKS:12738272
  • Hersteller:2308940
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.80/ Satzexkl. MwSt

CHF 467.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
19
Mit Knarre
Nein
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
18
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0