Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT1-IN 19 LKM Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" in CT-Modul

  • ERIKS:12738269
  • Hersteller:2308932
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 289.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
13
Mit Knarre
Nein
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
13
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0