Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT1-D 19 Check-Tool-Einlage mit Sortiment

  • ERIKS:12742489
  • Hersteller:2308916
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 397.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
26
Mit Knarre
Nein
Anzahl Stecknüsse
19
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
7
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0