GEDORE

GEDORE 1500 CT1-6 Check-Tool-Einlage mit Sortiment

  • ERIKS:12314977
  • Hersteller:2308851
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
10
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige