GEDORE

GEDORE 1500 CT1-20 Check-Tool-Einlage mit Sortiment

  • ERIKS:12742491
  • Hersteller:2308967
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 449.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
37
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
18
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
5
Anzahl Torx-Steckschlüssel
9
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0