GEDORE

GEDORE 1500 CT1-2 Doppelringschlüssel-Satz in CT-Modul

  • ERIKS:12738251
  • Hersteller:2308827
Image 1
Maße: 157,5 x 310 x 35 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.20/ Satzexkl. MwSt

CHF 196.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
8
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige