GEDORE

GEDORE 1000 Werkzeugkoffer TOURING 49-tlg

  • ERIKS:23194838
  • Hersteller:6600780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kombinationsschlüssel Nr. 7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6kt Nr. 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm, Verlängerung 1/2" Nr. 1990-5 -10 125 250 mm, Kardangelenk 1/2" Nr. 1995 73,5 mm, Umschaltknarre 1/2" Nr. 1993 U-20 270 mm, Winkelschraubendrehersatz Nr. PH 42-88 2-10 mm im Halter 8-tlg., 3C-Schraubendreher Schlitz Nr. 2150 4 5,5 6,5 mm, 3C-Schraubendreher Kreuzschlitz Nr. 2160 PH 1 2, Spannungsprüfer 220-250 V Schlitz Nr. 4615 3 3 mm, Kabelmesser Nr. 0513-09 195 mm, Universalzange Nr. 142 10 TL 10", Kraft-Seitenschneider Nr. 8316-160 JC 160 mm 2C-Griff, Vielzweckzange Nr. 8133-180 JC 180 mm 2C-Griff, Ingenieurhammer ROTBAND-PLUS Nr. 600 H-300 300 g, Schlagwerkzeugsatz Nr. 106 6-teilig im PVC-Halter Nr. 106 + Koffer WK 1000 L
Zur Liste hinzufügen

CHF 666.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 720.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
1000
Typ
Tool Case
Material
Polypropylen
Gesamtzahl der Werkzeuge
49
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
3
Anzahl Steckeinsätze
9
Anzahl Stecknüsse
9
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Koffer
Gewicht
7 kg
Anzahl Zangen
3
Anzahl Ring-Maulschlüssel
11
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
8
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
1
Anzahl Bit-Einsätze
0
Anzahl Drehstifte
0
Anzahl Meißel und Punzen
6
Anzahl Hämmer
1
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0