GEDORE

GEDORE 100 3 Eck-Schwede-snap

  • ERIKS:23083769
  • Hersteller:4500490
Image 1
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Gesenkgeschmiedet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Spannbereich
110 mm
Für max. Rohrdurchmesser
Sonstige
Länge
630 mm
Gewicht
3551 g
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Antirutschbelag
Ja
Oberflächenschutz
Sonstige
Griffüberzug
Lackiert
Griffausführung
Sonstige